Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATALION 1XNK6 Pin balama opritor usa crom | AB4FQH

BATTALION 1XNK6 Pin balama opritor usa cromat

În stoc
Articol: AB4FQH Model: 1XNK6
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
€6.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de prindere a balamalei
finalizareaChrome
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime2 5 / 16 "
Lungime1.875 "
Materialzinc
Stil de montarePin articulat
Tip montareSuport pentru ușă
Sfat MaterialPlastic
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302416015
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Reglarea deschiderii ușii (35 până la 90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialStil de montareLăţimePreț
BATALION 1RCT5 Știft de oprire al ușii din alamă 2 lungime x 1 H x 1/2 inch lățime | AB3BEE 1RCT5Alamă1"2"Zinc turnat sub presiunePin articulat1 / 2 "€5.34
BATALION 1XNK4 Pin balama opritor usa alama antica | AB4FQG 1XNK4Alama antica2 5 / 16 "1.875 "zincPin articulat5 / 16 "€5.84
BATALION 1XNN9 Pin balama opritor usa L 3 in | AB4FQY 1XNN9Bronz uleiat2"3"OţelFiletat1.75 "€5.34
BATALION 4JG86 Opritor de uşă pentru balamale | AD8EEN 4JG86Alamă--Zinc turnat sub presiunePin articulat-€5.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 1XNK6 Pin balama opritor usa cromat
€6.00 /unitate