PARKER L6959921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v | AC9AXP 3FET9

PARKER L6959921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v

În stoc
Articol: AC9AXP Model: L6959921153Crucea Ref: 3FET9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,668.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum12
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 1, 12
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală4.5 "
Dimensiunea portului pilot1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Dimensiunea conductei1.25 "
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.37
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
PARKER L6653921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AYR 3FEW8 L66539211530 de grade. la 125 de grade. F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120V AC€2,145.94
PARKER L6653921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 3/8 inch, 24 VDC, cu priză | AC9AYU 3FEX1 L66539211490 de grade până la 125 de grade F4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,076.14
PARKER L6658921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZA 3FEX7 L66589211530 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,382.69
PARKER L6658921149 Supapă de comandă a aerului cu solenoid, 1 inch, 24 VDC, cu porturi pe corp | AC9AZB 3FEX8 L66589211490 de grade până la 125 de grade F11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,464.67
PARKER L6958921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AZT 3FEZ5 L69589211530 de grade până la 125 de grade F126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,668.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L6959921153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v
€3,668.38 /unitate