A Rulmenti: Acul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor , Carcasa: TENV , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Sarcina suspendată: 900 lb. , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Interval RPM: 0 la 15 , Sigilii: Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Motor cu transmisie DC din seria 600
Motoarele de curent continuu din seria Dayton 600 oferă o forță superioară de pornire și un control precis al vitezei variabile; ideal pentru instalarea în paturi de spital, scaune cu rotile, lifturi de masă și scaune electrice. Aceste motoreductori au nevoie de o sursă de curent continuu și sunt echipate cu un motor, angrenaj și rulmenți într-o carcasă. Sunt disponibile în lungimi de 9.875 și 12.5 inch.