Motorreductor DC DAYTON 2H594 1.3 Rpm 90v Tenv | AB9ZUH

DAYTON 2H594 Motorreductor DC 1.3 Rpm 90v Tenv

În stoc
Element: AB9ZUH Model: 2H594

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,122.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiAcul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă0.36
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie1413:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/20
Lungime mai mică ax9.875 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul710 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare1.3
Lungime totală11.75 "
Încărcare suprasarcină900 lb.
Perii de schimb6YHY3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerii de schimbAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motorreductor DC DAYTON 2H590 13 Rpm 90v Tenv | AB9ZUF 2H5906YHY61.70138:11/612.5 "660 in.-lb.1314.375 "€1,208.23
Motorreductor DC DAYTON 2H592 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63 2H5926YHY61.00276:11/612.5 "710 in.-lb.6.514.375 "€1,184.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2H594 Motorreductor DC 1.3 Rpm 90v Tenv
€1,122.49 /unitate