MORSE DRUM Opțiune de rulou de tambur poli pentru role de tambur staționar


Filtru
Capacitate: 55 gal. , Nr. roți: 8
StilModelalteFoloseste cuPreț (ex. TVA)
A
POLY-2-5154
Instalare din fabrică5154 serie cu tambur dublu€1,576.58
A
POLY-1-5154
Instalare din fabrică5154 serie cu un singur tambur€970.20
A
POLY-1-5154FI
Câmp instalat5154 serie cu un singur tambur€994.46
A
POLY-2-5154FI
Câmp instalat5154 serie cu tambur dublu€1,600.83

Opțiune de rulou de tambur poli pentru role de tambur staționar

Atașamentele opționale pentru role Morse poly tambur sunt opțiuni versatile concepute pentru rolele de tambur staționare. Ele facilitează amestecarea și amestecarea conținutului în butoaie în mod omogen. Accesoriile opționale ale acestor role cu cilindru din polietilenă sunt ideale pentru aplicații în industria de prelucrare chimică, farmaceutică și de fabricație.

Mecanism de lucru

  • Atașamentele opționale pentru role Morse poly tambur funcționează cu un RPM fix, utilizând un sistem de rotație motorizat/pneumatic pentru a amesteca eficient lichidele în tambur. Acestea folosesc patru roți motrice și patru roți de ralanti pentru a oferi un sprijin stabil și pentru a asigura o viteză constantă și controlată pentru o amestecare eficientă.

DESCRIERE

  • Atașamentele opționale pentru role Morse poly tambur au un RPM fix de 20, oferind amestecarea optimă a lichidelor într-un tambur de 22.5 inci.
  • Aceste atașamente opționale pentru role poli tambur pot rula două tamburi simultan cu diametrul de la 6 la 28 inchi și până la 40 inci în înălțime.
  • Acestea oferă o capacitate de încărcare lichidă de 1000 lb per tambur și o capacitate de încărcare uscată de 300 lb la 20 RPM.
  • Aceste opțiuni de role poli tambur oferă pachete de control personalizabile pentru funcționarea la 115V / 1PH, 208V / 1PH sau 230V / 1PH, permițând utilizatorilor să adapteze echipamentul la cerințele lor specifice de putere.
  • Sunt echipate cu alimentare cu aer Morse 2-5154-A cilindru politambur care include un pachet de control, care necesită aer din instalație la 40 PSI și un debit de 40 SCFM.

Întrebări Frecvente

Cum funcționează sistemul de rotație motorizat în aceste atașamente opționale cu role poli tambur?

Sistemul de rotație motorizat facilitează mișcarea controlată a tamburului, promovând amestecarea eficientă a substanțelor.

De ce rotația de sarcină uscată a acestor role de tambur este mai mică decât capacitatea de încărcare lichidă?

Se datorează faptului că deplasarea sarcinii uscate exercită o presiune mai mare asupra rolei tamburului decât mișcarea fluidă a unei sarcini lichide.

Există o caracteristică de siguranță inclusă în atașamentul opțional al rolei de cilindru din polietilenă și ce presupune aceasta?

Da, echipamentul oferă o carcasă cu poartă cerută de OSHA cu un dispozitiv de blocare a ușii, sporind protecția operatorului prin împiedicarea accesului la piesele mobile în timpul funcționării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?