Motorreductor DC DAYTON 2H590 13 Rpm 90v Tenv | AB9ZUF

DAYTON 2H590 Motorreductor DC 13 Rpm 90v Tenv

În stoc
Element: AB9ZUF Model: 2H590

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,208.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiAcul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă1.70
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie138:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/6
Lungime mai mică ax12.5 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul660 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare13
Lungime totală14.375 "
Încărcare suprasarcină900 lb.
Perii de schimb6YHY6
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM0 la 15
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)48.51
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerii de schimbAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motorreductor DC DAYTON 2H592 6.5 Rpm 90v Tenv | AB9ZUG 6ML63 2H5926YHY61.00276:11/612.5 "710 in.-lb.6.514.375 "€1,184.57
Motorreductor DC DAYTON 2H594 1.3 Rpm 90v Tenv | AB9ZUH 2H5946YHY30.361413:11/209.875 "710 in.-lb.1.311.75 "€1,122.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2H590 Motorreductor DC 13 Rpm 90v Tenv
€1,208.23 /unitate