CHICAGO PNEUMATIC Cheie cu impact pneumatic cu mâner în D, interval de cuplu: 440 până la 1850 ft.-lb.


Filtru
Admisie: 1/2 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 10 , CFM @ încărcare completă: 40.7 , Datorie: General , Viteză liberă: 5160 rpm , Material mâner: Aluminiu , Material carcasă: Aliaj de aluminiu , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 2 " , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Dual , Dimensiunea unității pătrate: 1" , Stil: Mânerul D , Interval cuplu: 440 - 1850 ft.- lb.
StilModelNicovalăTip mânerMax. CuplulLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
CP7782-6
6 "ExtinsMânerul D2140 ft.- lb.20.375 "€1,459.82
B
CP7782
StandardD Prindere1920 ft.- lb.14.75 "€1,406.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?