CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5160 Rpm

În stoc
Articol: AC7ZWM Model: CP7782Crucea Ref: 39D663

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă40.7
TaxăGeneral
Viteză gratuită5160 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerD Prindere
Material carcasăAliaj de aluminiu
Max. Cuplul1920 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală14.75 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereDual
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMânerul D
Gama de cuplu440 - 1850 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelNicovalăTip mânerMax. CuplulLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Cheie de impact cu aer, cu antrenare de 1 inch, nicovală de 6 inch | AC7ZWN 39D664 CP7782-66 "ExtinsMânerul D2140 ft.- lb.20.375 "€1,459.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5160 Rpm
€1,406.89 /unitate