CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Cheie de impact cu aer, cu antrenare de 1 inch, nicovală de 6 inch | AC7ZWN 39D664

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Cheie cu impact pneumatic, 1 inch Drive, 6 Inch Anvil

În stoc
Articol: AC7ZWN Model: CP7782-6Crucea Ref: 39D664

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,459.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
Nicovală6 "Extins
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă40.7
TaxăGeneral
Viteză gratuită5160 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerMânerul D
Material carcasăAliaj de aluminiu
Max. Cuplul2140 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală20.375 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereDual
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMânerul D
Gama de cuplu440 - 1850 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiectat pentru slăbirea piulițelor din vehicule; poate fi folosit și pentru aplicații cu cuplu ridicat
    • Vine echipat cu o nicovală extinsă de 6 inchi, cheie de impact dreaptă de 1 inch, un mâner lateral ergonomic și un declanșator complet care asigură o operare precisă în spații compacte
    • Dispune de un motor puternic cu un mecanism de ambreiaj întărit care poate produce un cuplu maxim de 1920 ft-lb în marșarier
    • Regulatorul cu setarea puterii pe 3 poziții atât în ​​direcția de mers înainte cât și în sens invers oferă control

Variante de produs

ProdusModelNicovalăTip mânerMax. CuplulLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7782 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5160 Rpm | AC7ZWM 39D663 CP7782StandardD Prindere1920 ft.- lb.14.75 "€1,406.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7782-6 Cheie cu impact pneumatic, 1 inch Drive, 6 Inch Anvil
€1,459.82 /unitate