Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 810-U-RC Clemă de reținere pneumatică de schimb, lungime braț 90.6 mm, înălțime sub clemă 45.5 mm

În stoc
Articol: AJ8BEW Model: 810-U-RC
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
€122.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de schimb
Lungimea brațului de prindere3.57 "
Stil braț de clemăU-Bars
Deschiderea barei de prindere99 grade
Alezaj cilindru1.57 "
CicluCorect / mediu
Înălțime sub brațul de prindere1.79 "
Capacitate de deținere750 lbs.
Orientare montareOrizontală
Deschidere99 grade
Temperatura de operare.-10 până la 90 ° C
Dimensiunea portului1/8 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8315
Înălțimea navei (cm)9.63
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă pneumatică de schimb Destaco 810-U-RC, cu control al debitului încorporat pentru un flux de aer nerestricționat; utilizat pentru aplicații de asamblare și sudare
    • Dispune de un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției prin comutatoare de proximitate opționale
    • Capabil să găzduiască senzori rotunji sau cu fantă în T
    • Capacitate de a rezista la temperaturi cuprinse între -10 și 90 de grade C
    • Furnizat cu șaibe cu flanșă pentru o conexiune sigură împotriva efectelor vibrațiilor

Variante de produs

ProdusModelStil braț de clemăCapacitate de deținereAlezaj cilindruDimensiunea portuluiCicluLungimea brațului de prindereTemperatura de operare.Înălțime sub brațul de prinderePreț
DESTACO 810-S-RC Clemă pneumatică de schimb, port NPT de 1/8 inch, capacitate de 750 lb | AJ8AZW 810-S-RCBar solid750 lbs.1.57 "1/8 NPTCorect / mediu3.57 "-10 până la 90 ° C1.79 "€122.19
Ansamblu clemă de schimb DESTACO 810-U-LC, seria 810, bară în U, 600 lb | AJ8BGL 810-U-LC-856 lbs.-1/8 NPT----€208.98
Ansamblu clemă de schimb DESTACO 810-S-LC, inel magnetic pentru piston | AJ8BKQ 810-S-LC-856 lbs.-1/8 NPT----€209.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 810-U-RC Clemă de reținere pneumatică de schimb, lungime braț 90.6 mm, înălțime sub clemă 45.5 mm
€122.19 /unitate