Clema pneumatică Destaco 810-S-RC este proiectată pentru menținerea/prinderea pieselor de prelucrat în poziție. Această clemă pneumatică este o alegere ideală pentru operațiuni ușoare de asamblare și sudare în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Pistonul său cu inel magnetic permite detectarea precisă a poziției pistonului, asigurând astfel o strângere precisă. Această clemă tip basculă are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii. Dispune de o bară de prindere în stil solid, care este proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Baza cu flanșă a clemei pneumatice Destaco are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană/banc de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă. Cleme din seria Destaco 810 sunt disponibile și în variante de braț de prindere în stil U Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 810-S-RC este potrivită pentru operațiuni ușoare de prindere pneumatică în aplicații de sudură și asamblare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 810-S-RC are un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru a asigura o strângere lină pe toată durata operațiunii.
- Vine cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției pistonului pentru o prindere precisă.
- Clema pneumatică Destaco are o bară de strângere solidă, proiectată pentru a preveni alunecarea sau mișcarea piesei de prelucrat în timpul funcționării. Această bară de strângere în stil solid este utilizată în combinație cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru a asigura o fixare sigură a piesei de prelucrat.
- Baza cu flanșă a clemei are două perechi de găuri de montare și șuruburi care pot fi folosite pentru a fixa clema pe o suprafață plană / banc de lucru.
Accesorii compatibile:
- Dispozitive de fixare a șuruburilor Destaco: Acestea sunt utilizate pentru înlocuirea elementelor de fixare rupte/uzate pe clema pneumatică Destaco 810-S-RC.
- Destaco 807-S-LC: Aceste ansambluri de clemă de schimb sunt utilizate pentru înlocuirea ansamblului de clemă deteriorat în clema pneumatică Destaco 810-S-RC.
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Această clemă 810-S-RC este compatibilă cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013) pentru a oferi ajustări flexibile de lungime și înălțime. Sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
- Această clemă de schimb găzduiește fie senzori rotunzi (810169) fie cu fantă în T (8EA-109-1).
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 810-S-RC este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 810-S-RC are două perechi de găuri de montare pe bază și poate fi instalată pe o suprafață plană/bancul de lucru. În situațiile în care clema trebuie îndepărtată sau mutată, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale folosind o șurubelniță simplă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme acționate pneumatic care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și pentru operațiuni de asamblare și testare.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte stiluri?
A. Da, în afară de Destaco 810-S-RC, clemă de fixare pneumatică în stil bară solidă, marca oferă și cleme pneumatice tip bară în U (Clemă pneumatică Destaco 810-U).
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice cu acțiune de menținere, cum ar fi clema Destaco 810-S-RC, au un cilindru pneumatic având configurație de tip piston, o linie de alimentare cu aer este alimentată către cilindrul de clemă printr-un port de intrare. O operație de prindere cu mâinile libere se realizează prin reglarea alimentării cu aer de intrare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
R. Da, utilizatorii pot alege, de asemenea, dintr-o mare varietate de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (aluminiu/oțel).