Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pneumatică DESTACO 810-U, lungime braț 3.57 inci, capacitate de reținere 600 lbs. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO Clemă pneumatică 810-U, lungime braț 3.57 inci, capacitate de reținere 600 lbs.

În stoc
Articol: AC8PHX Model: 810-UCrucea Ref: 3CXH9
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
€488.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de menținere pneumatică
Lungimea brațului de prindere3.57 "
Stil braț de clemăU-Bars
Alezaj cilindru1.57 "
CicluCorect / mediu
Capacitate de deținere600 lbs.
MaterialOţel
Max. Presiunea aerului de intrare (PSI)80
Temperatura de operare.-10 până la 90 ° C
Dimensiunea portului1/8 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.74
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clema pneumatică Destaco 810-U este un instrument de automatizare industrială utilizat pentru aplicații de prindere a lucrărilor. Este ideal pentru asigurarea pieselor de prelucrat în timpul proceselor de prelucrare, sudare sau fabricație.

Caracteristici:

  • Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Această clemă acceptă o presiune maximă a aerului de intrare de 80 psi pentru a rezista la situații de înaltă presiune.
  • Dispune de pregătire pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și cu fantă în T pentru performanță îmbunătățită.
  • Această clemă este echipată cu 2 șaibe cu flanșă și un ax pentru funcționalitate sporită și fixare sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Cum fixez această clemă?

A.

  • Poziționați clema în jurul obiectelor de fixat.
  • Introduceți axul (piesă nr. 240208-M) prin șaiba cu flanșă (piesă nr. 235106).
  • Strângeți axul folosind uneltele adecvate până când se atinge nivelul dorit de fixare.
  • Asigurați-vă o conexiune sigură și stabilă înainte de a elibera clema.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg clema pneumatică Destaco 810-U?

A.

  • Asigurați-vă că clema oferă o forță de strângere suficientă pentru aplicația dvs.
  • Verificați compatibilitatea cu materialul și dimensiunea piesei de prelucrat.
  • Verificați dacă sistemul dumneavoastră pneumatic poate furniza presiunea de funcționare necesară.
  • Luați în considerare materialul de construcție pentru durabilitate și rezistență la uzură.
  • Evaluați dacă clema permite o reglare ușoară și precisă.

Î. Cum curăț și întrețin această clemă?

A.

  • Ștergeți suprafețele clemei cu o cârpă curată și uscată pentru a îndepărta praful și resturile după fiecare utilizare.
  • Inspectați periodic clema pentru semne de uzură, deteriorare sau coroziune.
  • Folosiți un solvent ușor pentru a curăța orice murdărie persistentă sau reziduuri de pe componentele clemei.
  • Lubrifiați piesele în mișcare cu un lubrifiant recomandat pentru a asigura o funcționare lină.
  • Depozitați clema într-un mediu uscat și curat pentru a preveni coroziunea sau deteriorarea atunci când nu este utilizată.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț
DESTACO 810-UE Clemă pneumatică de prindere, capacitate de reținere de 600 lb | AJ8AXT 810-UE1/8600 lbs.U-Bars1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90 ° C€504.51
DESTACO 810-SE Clemă pneumatică de susținere, capacitate de reținere de 750 lb, | AJ8BGM 810-SE1/8750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90 ° C€538.99
Clemă pneumatică DESTACO 810-S, orificiu de aer 1/8 NPT, bară solidă, 750 lb | AJ8BLM 810-S1/8 NPT750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90 ° C€712.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO Clemă pneumatică 810-U, lungime braț 3.57 inci, capacitate de reținere 600 lbs.
€488.24 /unitate