Clema de prindere pneumatică Destaco 810-SE este potrivită pentru aplicații de sudare, prindere, prindere și localizare. Este versiunea pneumatică a modelelor de clemă manuală 210-U și 210-S. Această clemă pneumatică ține produsele în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori și este ideală pentru mediile dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru fiabilitate și precizie îmbunătățite. Clema de prindere pneumatică Destaco 810-SE este realizată din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Necesită un sistem pneumatic cu dublă acțiune pentru funcționare și este echipat cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă tip basculă este echipată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Clema de prindere pneumatică Destaco 810-SE poate fi acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și este capabilă să manevreze sarcini de până la 750 lb. Clema de prindere pneumatică Destaco 810-SE poate găzdui senzori proiectați pentru a fi montați pe cilindri, fără caneluri sau tiranți în corpul cilindrului. Acești senzori sunt echipați cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operați la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 810-SE oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, strângere, verificare a sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu bascule pneumatice Destaco 810-SE este versiunea pneumatică a clemei cu bascule manuale 210.
- Această clemă de fixare încorporează controlul debitului încorporat pentru o funcționare lină și inel magnetic pentru piston pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau cu fante în T.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt concepute pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lame prezintă un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă în T au un mecanism de deconectare rapidă conceput pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 810-SE este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței eficiente a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 810-SE are orificii filetate pe placa de bază pentru a asigura o instalare ușoară și sigură a clemei pe o suprafață netedă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Cum se specifică clema potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ați avea nevoie de o clemă de ținere apăsată?
A. Clemele de strângere Destaco sunt concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat, rapid și precis. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere este capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei, care este în mod normal mai mică decât capacitatea de reținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.