BALDOR MOTOR Motoare cu cuplu foarte mare pentru sarcini agricole, C-Face fără picioare, F-2 monofazat


Filtru
Tip de bază: Fără montare , Cuplu de avarie: 10.7 LB-FT , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: F , Număr de poli: 4 , Faza: 1 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Voltaj: 230 V
StilModelFactor de serviciuamperiInrameaza-leVitezăAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
VFDFL3612TM
1A 23.0184TC1,725 rpmA 23.03646LC5.000 CP18.04 "€4,106.26
A
VFDFL3610TM
1A 15.5184TC1,750 rpmA 15.53640LC3.000 CP18.05 "€3,362.83
A
VFDFL3516TM
1.158.9 A @ 208 V 7.9 A @ 230 V145TC1,740 rpmA 7.93535LC2.000 CP14.17 "€2,482.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?