Cleme pneumatice utilizați cilindri pneumatici pentru aplicarea presiunii de strângere pentru a ține piesele de prelucrat care necesită strângere / deblocare repetitivă. Clemele pneumatice Destaco sunt ideale pentru efectuarea operațiunilor de fixare, testare, asamblare și sudare în aplicații de automobile și alimentare și ambalare. Seria Destaco 810 clemele pneumatice de fixare sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale din seria 210. Sunt pregătiți pentru senzori pentru a găzdui atât senzori de tip rotund, cât și cu fantă T. Aceste cleme dispun de restricții de debit încorporate, eliminând necesitatea controlului extern al debitului. Destaco 810-S este echipat cu o bară de prindere solidă pentru a găzdui un arbore într-o poziție fixă. Este acţionat de un cilindru pneumatic acţionat de aer care are un piston cu inel magnetic pentru o funcţionare lină şi detectarea poziţiei. Cilindrul pneumatic consumă 0.029 picioare cubi de aer printr-un orificiu de 1/8 NPT și poate suporta o presiune maximă de 10 bar. Această clemă pneumatică oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 750 lb. Este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Această bază de clemă are găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat. Raptor Supplies ofera si aceasta clema in variante avand bara de prindere in U pentru reglarea amplasarii unui ax; un cilindru cu orificiu de aer G-1/8 pentru alimentarea cu aer sub presiune.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 810-S este potrivită pentru aplicații, cum ar fi fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 810-S este echipată cu o bară de prindere solidă pentru a atașa un ax într-o locație fixă.
- Clema are o lungime a barei de 3.57 inchi și se află la 1.79 inci deasupra bazei de prindere.
- Acest braț de strângere este deplasat folosind presiunea de strângere de la un cilindru pneumatic pentru menținerea pieselor de prelucrat.
- Cilindrul pneumatic are un control al debitului încorporat pentru fluxul de aer nerestricționat, funcționarea lină și prevenirea necesității controalelor externe ale debitului; un piston cu inel magnetic pentru detectarea precisă a poziţiei.
- Clema poate găzdui senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1) pentru identificarea pozițiilor sale închise și deschise.
- Vine cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru strângerea fusurilor atașate într-o locație fixă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 210114: Aceste dispozitive de fixare a șuruburilor sunt utilizate cu clema pneumatică Destaco 810-S pentru strângerea arborelor într-un loc fix.
- Ansamblu de cilindri de schimb Destaco 810CYL: Aceste ansambluri de cilindri sunt concepute pentru a înlocui cilindrii pneumatici defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 810-S-LC & 810450-40-1-00: Aceste ansambluri de cleme de schimb și kituri de etanșare înlocuiesc ansamblurile cleme defecte sau uzate sau garniturile pneumatice ale clemei.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Aceste cabluri cu senzori de deconectare rapidă, lungi de 2 și 5 metri, sunt conectate la senzorii de pe cilindrul pneumatic pentru a detecta poziția închis/deschis a clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 810-S este fabricată în conformitate cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza clemei pneumatice Destaco 810-S are orificii filetate pentru instalare rapidă pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă pneumatică Destaco 810-S sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă pneumatică într-o variantă având orificiu de aer de dimensiunea G-1/8 (Destaco 810-SE) și o variantă cu bară U și capacitate de reținere de 600 lb (Destaco 810-U).
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).