DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 810


Filtru
Deschiderea barei de prindere: 99 grade , Material: Oţel
StilModelDimensiunea portuluiCapacitate de deținereStil braț de clemăAlezaj cilindruLungimea brațului de prindereCicluTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
810-UE
1/8600 lbs.U-Bars1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€504.50
B
810-SE
1/8750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€538.99
C
810-U
1/8 NPT600 lbs.U-Bars1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€488.24
D
810-S
1/8 NPT750 lbs.Bar solid1.57 "3.57 "Corect / mediu-10 până la 90°C€712.35

Cleme de comutare pneumatice din seria 810

Aceste cleme pneumatice basculante din seria 810 Destaco (cunoscute și sub denumirea de cleme pneumatice de susținere) sunt versiuni pneumatice ale clemelor din seria 210 Destaco. Acestea încorporează un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji sau cu fantă în T și dispun de restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Sunt ideale pentru prindere rapidă în aplicațiile de asamblare și sudare din industria auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme pneumatice Destaco folosesc cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de prindere și menținerea pieselor de prelucrat pe loc. În plus, aceste cleme pneumatice portabile permit utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Sunt complet autonome și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. Aceste cleme Destaco sunt echipate cu mecanism de siguranță Togwgle Lock Plus pentru a menține clemele blocate mecanic, chiar și în timpul pierderii totale a presiunii aerului, precum și pentru a se asigura că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. În plus, caracteristica Toggle Lock Plus ajută la exercitarea unei forțe de până la 856 lb. Modelele selectate ale acestui sistem pneumatic de prindere sunt integrate cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 750 lb și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit la o presiune de 145 psi. Aceste cleme din seria Destaco 810 au o dimensiune a portului de aer de 1/8 NPT pentru o conexiune fără scurgeri; iar unele modele găzduiesc șaibe cu flanșă pentru o conexiune sigură împotriva vibrațiilor sau accesorii pentru ax pentru forță maximă de strângere. Aceste cleme sunt compatibile cu cablurile prelungitoare de deconectare rapidă de 2 mm și 5 mm (CABL-010 și, respectiv, CABL-013).
Oferim, de asemenea, kit de etanșare de schimb Destaco (810450-40-1-00), ansambluri de cleme de schimb (810-U-LC și 810-S-LC) și ansambluri de cilindri de schimb (810CYL) pentru a oferi soluții de înaltă performanță de reținere a lucrărilor, automatizare și izolare. , prevenind obstrucția de orice fel pentru o prindere lină și continuă.

Utilizeaza

Aceste cleme pneumatice Destaco din seria 810 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea și testarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Aceste cleme pneumatice Destaco Seria 810 dispun de un control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului.
  • Sunt pregătiți pentru senzori pentru cilindri rotunji cu fantă în T pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
  • Aceste unități sunt echipate cu caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus pentru a menține clemele blocate mecanic, chiar și în cazul pierderii totale de presiune a aerului, precum și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemelor.
  • Vin cu inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
  • Aceste cleme Destaco pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit, la presiuni de până la 145 psi.
  • Sunt capabili să manevreze sarcini de până la 750 lb.
  • Aceste cleme din seria 810 sunt disponibile în variante de braț de strângere cu bară solidă și în U pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță.

Accesorii compatibile

  • Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cabluri de prelungire Destaco cu deconectare rapidă de 2M (CABL-010) și 5M (CABL-013) oferă ajustări flexibile de lungime și înălțime și sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
  • Destaco 810450-40-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt utilizate cu clemele pneumatice cu bascule din seria 810 ale mărcii pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor.
  • Destaco 810-U-LC & 810-S-LC: Aceste ansambluri de cleme de schimb asigură operațiuni de strângere fluide.
  • Destaco 810CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt lubrifiate intern pentru a crește durata de viață. Acestea asigură soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a muncii.

Standarde și aprobări

  • Aceste cleme pneumatice tip basculă din seria 810 sunt certificate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Aceste cleme pneumatice Destaco Seria 810 vin cu o bază cu flanșă, cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.

Întrebări Frecvente

Ce accesorii necesită clemele pneumatice Destaco Seria 810 pentru o funcționare corectă?

Clemele pneumatice Destaco din seria 810 găzduiesc șaibe cu flanșă sau șuruburi de reținere și/sau ansambluri de arbore pentru o strângere adecvată.

Ce este o clemă pneumatică cu bascule?

Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.

Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?

Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.

Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?

Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.

Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?

O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?