MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice schimbătoare, sticlă, 1 microni, etanșare Buna


Filtru
ID de jos: 2.618 " , OD de jos: 6.083 " , Capacitate: 236.21 , Presiunea de colaps: 102 , Presiune de crăpare: 102 PSI , Media de filtrare: Sticlă , Evaluare filtru: 1 , Dimensiune filtru: 3192 mp Inch , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 1 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Top ID: 2.618 " , OD de sus: 6.083 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0609267
17.99€141.81
RFQ
A
MF0600056
17.99 "€141.81
RFQ
B
MF0609300
35.82€309.49
RFQ
B
MF0600091
35.82€309.49
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?