Ansamblul de cleme de schimb pneumatic Destaco 810-S-LC este ideal pentru fixarea și ținerea pieselor de prelucrat în poziție și pentru înlocuirea clemelor basculante uzate din seria 810-S Destaco în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Funcționează prin combinarea unui cilindru pneumatic cu caracteristica Toggle Lock Plus pentru a menține clemele blocate mecanic, chiar și în timpul pierderii totale a presiunii aerului. Se asigură că starea de blocare excesivă este menținută și protejată împotriva deschiderii neintenționate. Această clemă este o versiune pneumatică a clemei manuale Destaco 210. Încorporează un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji sau cu slot în T și caracteristici integrate de restricție de debit pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Clema pneumatică Destaco 810-S-LC utilizează un cilindru acţionat de aer pentru aplicarea presiunii de prindere şi menţinerea pieselor de prelucrat în poziţie. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță, atunci când funcționează la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit la presiuni de până la 145 psi. Clema are o dimensiune a portului de aer de 1/8 NPT pentru o conexiune fără scurgeri. Clema 810-S-LC este compatibilă cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013).
Utilizari:
Acest ansamblu de clemă pneumatică Destaco 810-S-LC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum sudarea, asamblarea, montarea și testarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Ansamblul de clemă de schimb pneumatic Destaco 810-S-LC prezintă controale de debit încorporate pentru a elimina controalele externe ale debitului.
- Este gata de senzor pentru cilindri rotunji sau cu fantă în T pentru a asigura montarea cu profil redus și montarea ușoară.
- Unitatea vine cu caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus pentru a menține clema blocată mecanic, chiar și în cazul pierderii totale de presiune a aerului, precum și pentru a preveni deschiderea accidentală a clemei.
- Este integrat cu un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Clema poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit, la presiuni de până la 145 psi.
- Acest ansamblu de clemă de schimb pneumatic 810-S-LC dispune de un braț de prindere cu bară solidă pentru a menține în siguranță piesele de prelucrat și pentru a asigura prinderea ușoară.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810-S-LC: Aceste cleme de schimb găzduiesc senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1).
- Destaco CABL-010 și CABL-013: Aceste cleme 810-S-LC sunt compatibile cu cablurile de prelungire cu deconectare rapidă (2 mm și 5 mm) (CABL-010 și, respectiv, CABL-013) pentru a oferi ajustări flexibile de lungime și înălțime. Sunt proiectate pentru zonele în care sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Standarde și aprobări:
Instalare:
- Această clemă pneumatică Destaco 810-S-LC vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie ușor instalată pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt unități portabile concepute pentru prindere rapidă, pentru operațiuni de producție repetitive și fixare temporară.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.