Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CMI 59IF-8-6 Piuliță alamă evazată inversată 2000 psi țeavă 3/8 | AH3QAW 32WH69

CMI 59IF-8-6 Nut Inverted Flare Brass 2000psi 3/8 Pipe

În stoc
Articol: AH3QAW Model: 59IF-8-6Crucea Ref: 32WH69
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
€27.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
ConexiuneTub x MNPT
Lungime1.44 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune2000
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipFlare inversată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiPreț
CMI 41IFS-5 Tub alamă evazată inversată 5/16 inch | AH3QAU 32WH67 41IFS-5Canelură0.62 "1 / 2-205 / 16 "€3.04
CMI 49IF-8-6 Tub alamă evazată inversată 1/2 inch | AH3QAV 32WH68 49IF-8-6Tub x MNPT1.48 "3 / 8-181 / 2 "€36.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CMI 59IF-8-6 Nut Inverted Flare Brass 2000psi 3/8 Pipe
€27.99 /unitate