DAYTON Ventilatoare Upblast cu motor și antrenare


Filtru
Înălțimea bazei: 1.75 " , CFM @ 1.500-in. SP: 12,985 , CFM @ 1.75-in. SP: 11,290 , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 300 grade , Max. Amperi de funcționare: 5.0 , Locație de montare: Acoperiş , Număr de viteze: 1 , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalare nouă , Control de viteza: 48C172 , Materialul roții: Aluminiu
StilModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț (ex. TVA)
A
7A721
10,587NuNeasamblat981489797809--€8,931.47
A
7A722
12,022NuNeasamblat11,35910,64798788841-€8,960.30
A
7A723
14,306NuNeasamblat13,78313,21812,59711,97011,287€9,269.90
A
7A724
17,504NuNeasamblat17,11516,71116,23615,76215,243€9,501.61
A
20FT11
1100DaAsamblate1041981918846759€1,601.58
A
7AX26
6231NuNeasamblat5440----€4,354.23
A
7A643
6231NuNeasamblat5440----€5,301.10
A
7A641
6947NuNeasamblat66156304600256565282€3,232.96
A
7A719
7286NuNeasamblat5767----€8,478.59
A
7A646
7286NuNeasamblat5767----€8,648.10
A
7A720
8556NuNeasamblat7575----€8,805.42
A
7A647
8556NuNeasamblat7575----€8,456.07
A
7A645
8705NuNeasamblat8226770870846272-€5,396.02

Ventilatoare Upblast cu motor și antrenare

Ventilatoarele Dayton upblast sunt utilizate pentru evacuarea aerului contaminat, a fumului și a mirosurilor din bucătăriile comerciale și industriale. Aceste unități sunt dotate cu garnituri etanșe pentru a preveni pătrunderea contaminanților și au bretele interne din oțel cu o bandă de vânt din aluminiu complet laminată pentru a crește rigiditatea și a permite o mai mare stabilitate în timpul transportului și instalării. Știfturile din neopren se potrivesc între ansamblu (motor, cadru de antrenare și roată) pentru a evita contactul metal cu metal și pentru a reduce semnificativ zgomotul general. De asemenea, au cutie de joncțiune NEMA 1 pentru a proteja conexiunile cablajului și bordurile de acoperiș pentru a asigura o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare cu transmisie ascendentă cu centură, disponibile în lungimi de bază de 34, 42 și 46 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?