DAYTON 7A724 Ventilator de suprafață 36 inch 208-230/460v | AF3APK

DAYTON 7A724 Ventilator Upblast 36 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AF3APK Model: 7A724

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,501.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei46 "
Lățimea bazei46 "
CFM @ 0.000-In. SP18,611
CFM @ 0.125-In. SP18,248
CFM @ 0.250-In. SP17,884
CFM @ 0.375-In. SP17,504
CFM @ 0.500-In. SP17,115
CFM @ 0.625-In. SP16,711
CFM @ 0.750-In. SP16,236
CFM @ 0.875-In. SP15,762
CFM @ 1.000-In. SP15,243
CFM @ 1.250-In. SP14,187
CFM @ 1.500-In. SP12,985
CFM @ 1.75-In. SP11,290
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP5.26
Max. Temp admisie300 grade
CP motor5
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.58.625 "
Inălțime totală44.625 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)39 x 39
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM690
Dia de ax. Sheave End1.25 "
Dia de ax. Capătul roții1.25 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.29
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.28
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.28
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților36 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 230.5755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 7A641 Ventilator Upblast 24-1/2 inch 115/230v | AF3AKW 7A6416947NuNeasamblat66156304600256565282€3,232.96
DAYTON 7A643 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 115/230v | AF3AKY 7A6436231NuNeasamblat5440----€5,301.09
DAYTON 7A645 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 115/230v | AF3ALA 7A6458705NuNeasamblat8226770870846272-€5,396.02
DAYTON 7A646 Roată pentru ventilator de tip upblast 36 inch 115/230v | AF3ALB 7A6467286NuNeasamblat5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Ventilator Upblast 36 inch 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NuNeasamblat7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Ventilator de suprafață 36 inch 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NuNeasamblat5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Ventilator Upblast 36 inch 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NuNeasamblat7575----€8,805.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A724 Ventilator Upblast 36 inch 208-230/460v
€9,501.61 /unitate