DAYTON 20FT11 Roată pentru ventilator de tip upblast 11 inch 115v | AF6RAR

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v

În stoc
Element: AF6RAR Model: 20FT11Crucea Ref: 20FT10

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,601.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast
AsamblateDa
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
CFM @ 0.000-In. SP1260
CFM @ 0.125-In. SP1209
CFM @ 0.250-In. SP1156
CFM @ 0.375-In. SP1100
CFM @ 0.500-In. SP1041
CFM @ 0.625-In. SP981
CFM @ 0.750-In. SP918
CFM @ 0.875-In. SP846
CFM @ 1.000-In. SP759
Tipul de unitateDirect
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP0.25
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare5.0
CP motor1/4
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze1
Dia general.24.875 "
Inălțime totală28.25 "
Fază1
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalare nouă
RPM1725
Dia de ax. Sheave End1 / 2 "
Dia de ax. Capătul roții1 / 2 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.8
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.13.4
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.12.3
Control de viteza48C172
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)81.79
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)78.23
Codul HS8414596060

Detalii produs:

    • Adj. Nr. Stoc UL 762 pe acoperiș de bucătărie (4HX61)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPAsamblateAsamblat/NeasamblatCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPPreț
DAYTON 7A641 Ventilator Upblast 24-1/2 inch 115/230v | AF3AKW 7A6416947NuNeasamblat66156304600256565282€3,232.96
DAYTON 7A643 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 115/230v | AF3AKY 7A6436231NuNeasamblat5440----€5,301.09
DAYTON 7A645 Ventilator Upblast 30-1/2 inch 115/230v | AF3ALA 7A6458705NuNeasamblat8226770870846272-€5,396.02
DAYTON 7A646 Roată pentru ventilator de tip upblast 36 inch 115/230v | AF3ALB 7A6467286NuNeasamblat5767----€8,648.10
DAYTON 7A647 Ventilator Upblast 36 inch 115/208-230v | AF3ALC 7A6478556NuNeasamblat7575----€8,456.07
DAYTON 7A719 Ventilator de suprafață 36 inch 208-230/460v | AF3APE 7A7197286NuNeasamblat5767----€8,478.59
DAYTON 7A720 Ventilator Upblast 36 inch 208-230/460v | AF3APF 7A7208556NuNeasamblat7575----€8,805.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20FT11 Upblast Ventilator Roată 11 inch 115v
€1,601.58 /unitate