KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria EWJ


Filtru
Clasa de calibrare: II , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 155 x 145 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 145 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 155 mm
StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMDiametrul suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
EWJ 300-3H
2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€1,015.07
B
EWJ 300-3
2mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€982.33
C
EWJ 6000-1SM
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€785.86
D
EWJ 600-2SM
20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€818.61
E
EWJ 6000-1M
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€802.23
D
EWJ 3000-2
20mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm€900.47
D
EWJ 600-2M
20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€834.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?