Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 3000-2, 3000g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JMF

KERN AND SOHN Balanță de laborator compactă EWJ 3000-2, 3000g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JMF Model: EWJ 3000-2
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
€900.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei220mm
Dimensiunea cifrei16.5mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei220 x 315 x 105 mm
Înălțimea carcasei105 mm
Lungimea carcasei315 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.05g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
reproductibilitatea0.02g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)20mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)200mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire3000g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire120 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.12
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)28
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMDiametrul suprafeței de cântărireÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 300-3, 300g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm€982.33
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 300-3H, 300g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm€1,015.07
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 6000-1M, 6000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€802.23
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 6000-1SM, 6000g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm€785.86
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 600-2M, 600g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm€834.97
Balanță de laborator compactă KERN AND SOHN EWJ 600-2SM, 600g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm€818.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de laborator compactă EWJ 3000-2, 3000g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€900.47 /unitate