Cleme pneumatice folosiți cilindri pneumatici acționați cu aer pentru a aplica presiunea de strângere pentru a ține apăsat piesele de prelucrat care necesită strângere / deblocare repetitivă. Clemele pneumatice Destaco sunt potrivite pentru efectuarea operațiunilor de fixare, testare, asamblare și sudare în aplicații de automobile și alimentare și ambalare. Seria Destaco 810 clemele pneumatice de fixare sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale din seria 210. Sunt pregătiți pentru senzori pentru a găzdui atât senzori de tip rotund, cât și senzori de tip T pentru a detecta poziția deschisă sau închisă a clemelor. Aceste cleme au o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea unui control extern al debitului. Destaco 810-U-LC este folosit pentru a înlocui ansamblul vechi sau uzat al clemei Destaco 810-U sau 810-UE. Acest ansamblu de clemă este echipat cu o bară de strângere în U pentru a găzdui un ansamblu de ax reglabil. Funcționează folosind un cilindru pneumatic care are un piston cu inel magnetic pentru o funcționare ușoară și detectarea poziției. Acest cilindru pneumatic consumă 0.029 picioare cubi de aer printr-un orificiu de 1/8 NPT sau G-1/8 și poate suporta o presiune maximă de 10 bar. Clema pneumatică Destaco 810-U-LC oferă o capacitate maximă de susținere a sarcinii de 600 lb. Este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru a oferi siguranță utilizatorului. Baza acestei cleme are orificii de montare filetate pentru o instalare rapida si usoara pe o suprafata orizontala/piesa de prelucrat. Raptor Supplies oferă această clemă într-o variantă având o capacitate maximă de reținere de 750 lb și o bară de prindere solidă pentru poziționarea fixă a unui arbore.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 810-U-LC este ideală pentru diverse aplicații, cum ar fi operațiunile de fixare, testare, sudare și asamblare în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 810-U-LC este atașată la un cilindru acţionat de aer pentru înlocuirea pieselor defecte sau uzate ale clemei Destaco 810-U sau 810-UE.
- Este echipat cu o bară de prindere în U pentru reglarea flexibilă a unui arbore.
- Această bară de clemă are o lungime de 3.57 inchi și o înălțime de 1.79 inchi.
- Brațul de strângere este deplasat folosind presiunea de strângere de la un cilindru pneumatic pentru menținerea pieselor de prelucrat.
- Cilindrul pneumatic are un control al debitului încorporat pentru fluxul de aer nerestricționat, funcționarea lină și prevenirea necesității controalelor externe ale debitului; un piston cu inel magnetic pentru detectarea precisă a poziţiei.
- Clema are o capacitate maximă de reținere de 600 lb.
- Baza acestui ansamblu de cleme are găuri de montare filetate pentru o instalare rapidă pe o piesă de lucru/suprafață plană.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu de cilindru de schimb Destaco 810CYL: Aceste ansambluri de cilindru se atașează la ansamblul de clemă de schimb Destaco 810-U-LC pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemelor pneumatice din seria 810.
- Destaco 240208-M: Raptor Supplies poate furniza aceste axe din neopren lipit cu vârf plat pentru atașarea la bara de prindere și ținerea pieselor de prelucrat.
- Destaco 235106: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru strângerea axului atașat la o locație fixă.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 810-U-LC este fabricată în conformitate cu standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 810-U-LC are orificii filetate pe bază pentru o instalare rapidă pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
- Această clemă este atașată la un cilindru pneumatic cu senzori pentru acționarea ansamblului clemă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de ansamblu de clemă de schimb Destaco 810-U-LC sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, acest ansamblu de clemă de schimb într-o variantă cu bară solidă și capacitate de reținere de 750 lb.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului atașat în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).