BANJO FITTINGS Supapa cu bilă, port standard


Filtru
Unghi: 90 Grade , Material minge: Polipropilenă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Pârghie , Port: Standard , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: Polipropilenă , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: Până la 150 de grade F , Tip fir: NPT masculin , Structura supapei: 3-Piece
StilModelMaterialPresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiMărimeaStilTipPreț (ex. TVA)
A
VSMT210CF
-------€85.38
RFQ
A
V125
Polipropilenă300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4 BoltPrinsa€87.43
B
MV300
Polipropilenă--3"3"Prinsasupape€257.69
C
V200
Polipropilenă-42"2"Prinsasupape€91.73
D
VA200 / 150
Polipropilenă150 psi-1 1/2 "x 8"2 "x 1-1 / 2"90 Gradeduză€89.93
E
V400
Polipropilenă-64"4"Prinsasupape€579.57
A
V100
Polipropilenă-41"1"4 BoltPrinsa€79.47
F
MV200CF
Polipropilenă150 psi42"2"Prinsasupape€84.23
G
VSF200CF
Polipropilenă100 psi-2"2"Stubbysupape€122.89
H
VA200
Polipropilenă150 psi-2 "x 8"2"90 Gradeduză€89.94
A
V300
Polipropilenă100 psi63"3"6 BoltPrinsa€174.98
I
VSMT200CF
Polipropilenă100 psi-2"2"Stubbysupape€103.42
J
VSFMT300HSFP
Oţel inoxidabil100 psi-3"3"Port completStubby€488.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?