Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BANJO FITTINGS VA200/150 Port duză cu capăt de furtun unghiular, Dimensiune 2 inch X 1-1/2 inch | BW9GWW

BANJO FITTINGS Port duză VA200/150 cu capăt de furtun unghiular, dimensiunea 2 inchi x 1-1/2 inch

În stoc
Articol: BW9GWW Model: VA200/150
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
€89.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Unghi90 Grade
MaterialPolipropilenă
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 1/2 "x 8"
Mărimea2 "x 1-1 / 2"
Stil90 Grade
Tipduză
Dimensiunea supapei2 x 1-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26

Variante de produs

ProdusModelMaterialPresiune maximăNumărul de șuruburiDimensiunea conducteiMărimeaStilTipPreț
BANJO FITTINGS V200 Supapă cu bilă standard, design cu 4 șuruburi, 2 inchi, polipropilenă | AB2KKB 1MKK6 V200Polipropilenă-42"2"Prinsasupape€79.01
BANJO FITTINGS Supapă cu bilă V400, orificiu standard de 4 inchi | AB2KKE 1MKK9 V400Polipropilenă-64"4"Prinsasupape€535.73
Robinet cu bilă BANJO FITTINGS V100, orificiu standard, 1 inch, polipropilenă | BW9BQU V100Polipropilenă-41"1"4 BoltPrinsa€60.32
BANJO FITTINGS Vană cu bilă cu porturi standard V125 Design cu 4 șuruburi, 1-1/4 inch, polipropilenă | BW9CMT V125Polipropilenă300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4 BoltPrinsa€65.74
BANJO FITTINGS MV200CF Supapă colector cu orificiu standard, dimensiune de 2 inchi | BW9GAA MV200CFPolipropilenă150 psi42"2"Prinsasupape€89.85
BANJO FITTINGS VSF200CF Adaptor tată X cu flanșă pentru supapă colector cu orificii standard cu garnituri, dimensiune de 2 inchi | BW9GAC VSF200CFPolipropilenă100 psi-2"2"Stubbysupape€89.85
BANJO FITTINGS VSMT210CF Supapă cu bilă colector, orificiu standard, flanșă x MNPT, dimensiune 2 inchi | BW9GJN VSMT210CF-------€70.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BANJO FITTINGS Port duză VA200/150 cu capăt de furtun unghiular, dimensiunea 2 inchi x 1-1/2 inch
€89.93 /unitate