Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este o clemă de înlocuire care trebuie utilizată cu modelele Destaco 807-S și 807-SE, atunci când aceste modele nu mai funcționează corect sau devin învechite. Este ideal pentru aplicații rapide de prindere, fixare și testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă folosește cilindri acționați cu aer pentru aplicarea presiunii de strângere și menținerea pieselor de prelucrat în loc și permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă tip basculă pneumatică este acționată de un cilindru pneumatic cu dublă acțiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este echipată cu un cilindru non-pivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Unitatea este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranță. În plus, are un design închis pentru sudare în puncte și MIG în medii de lucru murdare. Clema pneumatică de prindere Destaco 807-S-LC este gata pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și pentru senzori cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Este integrat cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 500 lb și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este utilizată în industria de automatizare, aerospațială, alimentară și ambalare și auto pentru montaj, testare și sudare ușoară.
Caracteristici:
- Clema pneumatică cu bascule Destaco 807-S-LC este ideală pentru senzori gata pentru cilindrii rotunji cu fantă în T, pentru a oferi montare cu profil redus și montare ușoară.
- Această clemă pneumatică de fixare dispune de un mecanism de siguranță Toggle Lock Plus pentru a menține clema blocată mecanic, chiar și în cazul pierderii totale de presiune a aerului.
- Această clemă pneumatică de fixare este echipată cu un control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului.
- Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Clema poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este capabilă să manevreze sarcini de până la 500 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Acest prelungitor și piuliță de cuplare este proiectat pentru a fi instalat pe un cilindru cu o canelură rotundă de 4 mm. Acest comutator rotund cu lamelă cu cablu de deconectare rapidă este acționat printr-un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei. Dispune de un LED pentru o configurare fără probleme și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -10 și 60 de grade Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Acest comutator lamelă cu fantă în T cu cablu de deconectare rapidă este echipat cu un LED pentru o configurare ușoară și poate fi acționat între -14 și 140 de grade Fahrenheit.
- Destaco 807-S & 807-SE: Clema pneumatică 807-S-LC a mărcii este potrivită pentru a înlocui modelele 807-S și 807-SE uzate sau nefuncționale.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică Destaco 807-S-LC este aprobată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 807-S-LC are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.