Cleme pneumatice folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de prindere și pentru a ține apăsat piesele de prelucrat care necesită prindere repetitivă. Clemele pneumatice Destaco sunt potrivite pentru operațiuni de asamblare, sudare și strângere ușoare în aplicații de prelucrare a metalelor și a lemnului. Seria Destaco 807 clemele pneumatice de fixare sunt versiuni pneumatice ale clemelor manuale din seria 207. Sunt pregătiți pentru senzori pentru a găzdui atât senzori rotunji, cât și în stil T și au o caracteristică încorporată de restricție a debitului pentru a elimina cerința unui control extern al debitului. Destaco 807-U-LC este utilizat pentru a înlocui ansamblul uzat sau defect al clemei Destaco 807-U. Acest ansamblu de clemă este echipat cu o bară în U pentru a găzdui un ax reglabil pentru a ține piesele de prelucrat. Poate fi acționat de un cilindru pneumatic cu dublă acțiune, care are un piston cu inel magnetic pentru o funcționare ușoară și detectarea poziției. Acest cilindru pneumatic consumă 0.015 picioare cubi de aer printr-un orificiu de 1/8 NPT sau G-1/8 și poate suporta o presiune maximă de 10 bar. Ansamblul de clemă de schimb oferă o capacitate maximă de încărcare de 375 lb. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune, oferind siguranță utilizatorului și funcționare sigură. Această clemă are orificii de montare filetate pe bază pentru o instalare rapidă și ușoară pe suprafețe plane, orizontale. Raptor Supplies oferă această clemă în variante având temperaturi ridicate de funcționare și o bară de prindere solidă pentru utilizare în operațiuni care necesită prindere într-o locație predeterminată.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-U-LC este utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi prinderea, strângerea, verificarea sistemului, fixarea, testarea, sudarea și asamblarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-LC este utilizată ca înlocuitor pentru a înlocui ansamblul vechi sau uzat al clemei Destaco 802-U.
- Este echipat cu o bară de prindere în U pentru reglarea flexibilă a poziției axului.
- Această bară de clemă are o lungime de 2.51 inchi și o înălțime de 1.38 inchi.
- Are o capacitate maximă de reținere de 375 lb.
- Această clemă folosește o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică unui cilindru pneumatic acționat cu aer și apoi mișcă brațul de strângere.
- Vine cu șaibe cu flanșă pentru strângerea axului atașat la o locație fixă.
- Acest ansamblu de clemă are orificii de montare filetate pe bază pentru o instalare rapidă pe o piesă de lucru/suprafață plană.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu de cilindru de schimb Destaco 807CYL: Aceste ansambluri de cilindru se atașează la ansamblurile de cleme de schimb pentru înlocuirea pieselor uzate sau defecte ale clemelor pneumatice din seria 807.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies poate furniza aceste axe din neopren lipit cu vârf plat pentru atașarea la bara de prindere și ținerea pieselor de prelucrat.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru strângerea axului într-un loc fix atunci când sunt atașate la clema de schimb Destaco 807-U-LC.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-LC respectă standardele ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Baza clemei pneumatice Destaco 807-U-LC are găuri de montare filetate pentru o instalare ușoară și sigură pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de ansamblu de clemă de schimb Destaco 807-U-LC sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, această clemă pneumatică într-o variantă având un stil de braț de clemă solid și o capacitate maximă de reținere de 500 lb.
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucție?
A. O unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrilor pneumatici.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de reținere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei care este măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția axului atașat în bara de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Marca oferă cleme pneumatice de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de sarcini ușoare și medii cleme pneumatice care sunt disponibile într-o gamă de configurații, stiluri și materiale (aluminiu / oțel).