Destaco 807-U-RC este o clemă pneumatică de înlocuire pentru 807-U. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Clema pneumatică Destaco 807-U-RC folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesele de prelucrat pe loc. Este potrivit pentru prindere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Clema Destaco 807-U-RC este acţionată de cilindri pneumatici cu dublă acţiune, cu o presiune maximă de strângere de 145 psig. Această clemă pneumatică Destaco este echipată cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare și este integrată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Este complet autonom și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Această clemă de fixare pneumatică este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Are un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare. Este echipat cu un dispozitiv de fixare a șuruburilor pentru manipularea sarcinilor de până la 375 lb și poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 807-U-RC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum prindere, strângere, verificare a sistemului, fixare și testare, sudare, prelucrare CNC și aplicații de localizare în industria aerospațială, auto și alimentară. industriile de ambalare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-RC este echipată cu un piston cu inel magnetic care permite detectarea precisă a poziției.
- Încorporează controlul debitului încorporat pentru un flux de aer nerestricționat și o funcționare lină.
- Această clemă pneumatică de prindere dispune de o pârghie pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de prindere.
- Clema pneumatică de schimb Destaco 807-U-RC este integrată cu un braț de clemă cu bară U pentru a atașa extensiile de braț.
- Modelele sunt gata de senzori pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fante în T.
Accesorii compatibile:
- Ansamblu cilindru de schimb Destaco 807CYL: Este conceput pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 507107: Această șaibă cu flanșă este utilizată cu clema pneumatică Destaco 807-U-RC pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Această șaibă cu flanșă este fabricată din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 807-U-RC este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică Destaco 807-U-RC vine cu o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Sunt disponibile cleme pneumatice de înaltă temperatură? Raptor Supplies?
A.Da, vindem și cleme pneumatice de înaltă temperatură. Pur și simplu adăugați -HT la sfârșitul unui număr de model (în adresa URL) în timp ce navigați prin catalogul nostru de
Cleme pneumatice Destaco. Exemplu:
807-U-HT este varianta de înaltă temperatură a lui Destaco
Clemă pneumatică 807-U.
Î. Ce este o clemă pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme cu bascule portabile care sunt ideale pentru prindere rapidă în operațiuni de producție continuă.
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco folosesc cilindri acţionaţi cu aer pentru fixarea temporară.
Î. Senzorii cu clemă Destaco sunt rezistenți la apă?
A. Senzorii inductivi Destaco protejează de praf, ploi abundente și jeturi puternice de apă, deoarece sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare în timpul reconstrucției clemelor Destaco?
A. Ori de câte ori aveți de-a face cu etanșări pentru cilindri pneumatici, vă sugerăm să utilizați Magnalube G. În timpul manipulării clemelor mecanice ale mărcii, se recomandă o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Cum să utilizați o clemă de comutare?
A. Pentru ca utilizatorii să cupleze placa de prindere cu piesa de prelucrat, este posibil să fie nevoiți să împingă pârghia în jos. După aceea, clema se va bloca automat. Aceasta înseamnă că piesa de prelucrat nu va fi eliberată până când nu trageți maneta în sus.
Î. Ce înseamnă presiunea de prindere?
A. Puterea de reținere a unei cleme basculante este un factor crucial de luat în considerare înainte de a începe o aplicație. Operatorul trebuie să pună presiunea potrivită pe piesa de prelucrat în timpul prinderii. Vă sugerăm să nu depășiți presiunea recomandată, deoarece vă poate deteriora enorm piesa de prelucrat. În plus, greutatea prea mică nu este ideală.