UNITED BRASS WORKS Supapă cu poartă din oțel carbon, flanșă


Filtru
Material corp: Otel carbon , Tipul conexiunii: Flanșă , Material mâner: Fonta ductilă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Temperatura fluidului: 500 grade F , Max. Presiune a apei: 750 psi , Material tijă: 410 oțel inoxidabil , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Oţel inoxidabil
StilModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
307155
9 45 / 64 "1.25 "10 "€2,453.03
B
314008
9 45 / 64 "1"8-3/32 "€3,226.58
B
314012
9 45 / 64 "1.25 "8-3/32 "€3,446.28
A
307145
9 45 / 64 "1"10 "€2,281.48
A
307165
10 29 / 32 "1.5 "12.5 "€2,487.94
B
314016
10 29 / 32 "1.5 "8.593€3,641.94
A
307175
12.5932"18 "€2,949.67
B
314020
12.5932"9-13/64 "€3,828.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?