UNITED BRASS WORKS 307175 Supapă cu gură 2 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FBZ 45A314

UNITED BRASS WORKS 307175 Supapă cu gură de 2 inch din oțel carbon

În stoc
Element: AD6FBZ Model: 307175Crucea Ref: 45A314

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,082.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFonta ductilă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire12.593
Max. Temperatura fluidului500 grade F
Max. Presiune a apei750 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie18 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.9025
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
UNITED BRASS WORKS 307145 Supapă cu gură 1 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "€5,653.13
UNITED BRASS WORKS 307155 Supapă de blocare 1-1/4 inch Flanșă | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "€6,978.34
UNITED BRASS WORKS 307165 Supapă de blocare 1-1/2 inch Flanșă | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€6,465.97
UNITED BRASS WORKS 314008 Supapă cu gură 1 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3/32 "€9,178.91
UNITED BRASS WORKS 314012 Supapă de gunoi 1-1/4 inch Flanșă | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3/32 "€9,803.70
UNITED BRASS WORKS 314016 Supapă de blocare 1-1/2 inch Flanșă | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€9,166.61
UNITED BRASS WORKS 314020 Supapă cu gură 2 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13/64 "€8,837.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307175 Supapă cu gură de 2 inch din oțel carbon
€3,082.43 /unitate