UNITED BRASS WORKS 307145 Supapă cu gură 1 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FBW 45A311

UNITED BRASS WORKS 307145 Supapă cu gură de 1 inch din oțel carbon

În stoc
Articol: AD6FBW Model: 307145Crucea Ref: 45A311

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,653.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFlanșă
Manipulați materialulFonta ductilă
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire9 45 / 64 "
Max. Temperatura fluidului500 grade F
Max. Presiune a apei750 psi
Dimensiunea conductei1"
Material tulpină410 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie10 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4625
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
UNITED BRASS WORKS 307155 Supapă de blocare 1-1/4 inch Flanșă | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "€6,978.34
UNITED BRASS WORKS 307165 Supapă de blocare 1-1/2 inch Flanșă | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€6,465.97
UNITED BRASS WORKS 307175 Supapă cu gură 2 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FBZ 45A314 30717512.5932"18 "€3,082.43
UNITED BRASS WORKS 314008 Supapă cu gură 1 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3/32 "€9,178.91
UNITED BRASS WORKS 314012 Supapă de gunoi 1-1/4 inch Flanșă | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3/32 "€9,803.70
UNITED BRASS WORKS 314016 Supapă de blocare 1-1/2 inch Flanșă | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€9,166.61
UNITED BRASS WORKS 314020 Supapă cu gură 2 inch Flanșă din oțel carbon | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13/64 "€8,837.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307145 Supapă cu gură de 1 inch din oțel carbon
€5,653.13 /unitate