Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE AX-DVF-P Stație de ușă 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88

AIPHONE AX-DVF-P Door Station 11-5/8

În stoc
Articol: AH7GTJ Model: AX-DVF-PCrucea Ref: 36TP88

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,779.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația ușii
Adâncime1.875
Înălţime11.625
Sursa de putere24 VDC
TipIndoor / Outdoor
Voltaj24 VDC
Tipul firuluiCAT-5e

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Înălțimea stației ușii (în): 11-5 / 8
    • Lățime stație ușă (inch): 5-3 / 4
    • Adâncimea stației de ușă (în): 1-7 / 8
    • Adâncime master (in.): 11-5/8
    • Înălțimea principală (in.): 5-3/4
    • Lățimea principală (in.): 1-7/8
    • Conductoare de cablare: CAT-5e

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE AX-DV-P Stație de ușă 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,681.32
Stație de ușă AIPHONE AX-DVF 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11 / 1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,164.59
Stație de ușă AIPHONE AX-DV 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11 / 1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,319.89
AIPHONE IE-SSR Stație de ușă Produs | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€892.04
Stație de ușă AIPHONE LE-SSR Produs | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€793.59
Stație de ușă AIPHONE LE-SS/A | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€673.89
Stație de ușă AIPHONE LS-NVP/C | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----€548.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE AX-DVF-P Door Station 11-5/8
€1,779.10 /unitate