Bateriile incluse: Nu , pliabil: Nu , Culoare: Albastru , Lungimea furcii: 18 " , Lățimea furcii: 24 " , Diametru rotă mâner: 4" , Material rotiță pentru mâner: Poly pe Poly , Tip rotiță cu mâner: Rigid , Lățimea roții mâner: 1 1 / 4 " , Ridicare per pompă: 1" , Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarcinii: Pompă de picior , Tip locație: Universal , Număr de rotile frontale: 2 , Număr de rotile cu mâner: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , Material platformă: Oţel , Grosimea platformei: 1 / 4 " , Sursa de putere: Manual