VESTIL HYDRA-4-AF-18 Carucior de ridicare Hydra, cu furca de 18 inchi, 750 lb. Capacitate, dimensiune 22 inch x 20 inch

În stoc
Element: AG7UMY Model: HYDRA-4-AF-18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,910.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru cărucior Hydra
baterii incluseNu
Capacitate750 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Lungimea furcii18 "
Lățimea furcii24 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontaleCauciuc dur
Lățimea roții frontale3 1 / 4 "
Dia roata fata.3 In.
Lățimea roții din față3-1 / 4 In.
Înălţime60.63 "
IncludeInclude (2) roți rigide spate cu lățime de 2" și (2) roți cu mâner rigid cu lățime de 3 1/4"
Lungime33.19 "
Lift Per Pompă1"
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă5 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime52 "
Max. Distanța de călătorie46.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime5.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Lungimea platformei22 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată52 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateCauciuc dur
Lățimea roții din spate2"
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.25
Înălțimea navei (cm)153.99
Lungimea navei (cm)84.29
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateMaterial pentru rotile frontaleMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumărul de roleLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Platformă de ridicare standard VESTIL HYDRA-2, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly pe Poly-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
Camion VESTIL HYDRA-4 Hand W inch, oțel, 750 lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly pe Poly-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
VESTIL HYDRA-HD Carucior de ridicare Hydra, oțel, finisaj cu strat de pulbere | AG7UNA HYDRA-HD35.31 "1000 lbs.Poly pe Poly52.75 "48 "621.38 "24 "€2,335.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYDRA-4-AF-18 Carucior de ridicare Hydra, cu furca de 18 inchi, 750 lb. Capacitate, dimensiune 22 inch x 20 inch
€2,910.34 /unitate