VESTIL Carucior de ridicare HYDRA-HD Hydra, otel, finisaj cu strat de pulbere

În stoc
Element: AG7UNA Model: HYDRA-HD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,335.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru cărucior Hydra
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime61.81 "
IncludeInclude (2) roți rigide spate de 2" lățime, (2) roți pivotante față de 1 1/4" lățime, (2) roți rigide cu mâner cu lățime de 1 1/4" și acceptă lungimea totală a furcii 18" x 24" lățime a furcii
Lungime35.31 "
Lift Per Pompă1"
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă4 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime52.75 "
Max. Distanța de călătorie48 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime4.75 "
Numărul lui Caster6
Numărul de role6
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Lungimea platformei21.38 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată52 3 / 4 "
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRotire cu frana
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.45
Înălțimea navei (cm)163.99
Lungimea navei (cm)82.39
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCapacitateMaterial pentru rotile frontaleMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătorieNumărul de roleLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Platformă de ridicare standard VESTIL HYDRA-2, 2" x 16" x 48" | AG7UMW HYDRA-228.38 "750 lbs.Poly pe Poly-40.12 "416.19 "20 "€2,397.45
Camion VESTIL HYDRA-4 Hand W inch, oțel, 750 lb., 22" x 20" | AG7UMX HYDRA-433.94 "750 lbs.Poly pe Poly-46.5 "621.38 "20 "€2,212.24
Carucior de ridicare VESTIL HYDRA-4-AF-18 Hydra, cu furcă de 18 inchi, 750 lb. Capacitate, 22 inch x 20 inch dimensiune | AG7UMY HYDRA-4-AF-1833.19 "750 lbs.Cauciuc dur52 "46.5 "422 "20 "€2,910.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Carucior de ridicare HYDRA-HD Hydra, otel, finisaj cu strat de pulbere
€2,335.15 /unitate