A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 1000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 1500 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Material spate: Knit , Acoperire acoperire: Palm cusut , Finisaj acoperire: Dur , Material de acoperire: Piele , Culoare: Gri , Manșetă: Knit , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Polietilenă de înaltă performanță , Stil deget: Complet , Ecartament: 7 , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: Polietilenă de înaltă performanță , Material căptușeală: Polietilenă de înaltă performanță , Material palmier: Piele de piele de piele de piele , Rezistent la perforare: Nu , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu piele, nivel de tăiere A4
Mănușile Condor rezistente la tăiere cu acoperire din piele A4 sunt concepute special pentru mediile industriale solicitante în care obiectele ascuțite și pericolele de tăiere sunt predominante. Aceste mănuși sunt ideale pentru prelucrarea metalelor, construcții, manipularea sticlei și operațiuni de fabricație.
DESCRIERE
- Mănușile rezistente la tăiere cu acoperire din piele Condor nivel A4 au o clasificare robustă ANSI/ISEA nivel A4 de tăiere, ceea ce semnifică rezistența lor excepțională la pericolele de tăiere, asigurând siguranța lucrătorilor în medii cu risc ridicat.
- Au palma din piele, oferind un echilibru superior de protecție și confort.
- Aceste mănuși au un nivel de abraziune ANSI/ISEA 5, indicând rezistența lor excepțională la uzură.
- Acestea oferă o construcție din tricot fără cusături, reducând iritația și oferind o potrivire confortabilă, care minimizează oboseala mâinilor.
- Aceste mănuși au o evaluare EN 388 de 4X43D, evidențiind performanța lor remarcabilă în rezistența la tăiere, rupere, perforare și abraziune.
- Au un design specific pentru stânga și dreapta, asigurând o potrivire ergonomică și personalizată pentru fiecare mână.