Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 29JV76 Mănuși rezistente la tăiere Piele M Pr | AB8VNF

CONDOR 29JV76 Mănuși rezistente la tăiere piele M Pr

În stoc
Articol: AB8VNF Model: 29JV76
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
€19.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 1500
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Materialul din spateKnit
Acoperirea acopeririiPalm cusut
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperirePiele
CuloriGri
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePolietilenă de înaltă performanță
Stilul degetelorComplet
Ecartament7
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiPolietilenă de înaltă performanță
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Material PalmierPiele de piele de piele de piele
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.98
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 29JV75 Mănuși rezistente la tăiere Piele S Pr | AB8VNE 29JV759"S2€19.86
CONDOR 29JV77 Mănuși rezistente la tăiere Piele L Pr | AB8VNG 29JV7710 "L2€19.86
CONDOR 29JV78 Manusi Rezistente la Taiere Piele Xl Pr | AB8VNH 29JV7810.5 "XL2€19.86
CONDOR 29JV79 Mănuși rezistente la tăiere Piele 2xl Pr | AB8VNJ 29JV7911 "2XL2€19.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 29JV76 Mănuși rezistente la tăiere piele M Pr
€19.86 /ambalaj