ALLEGRO SAFETY 9100-50 Furtun aerian 185 Psi 50 picioare 3/8 inch diametru | AD2ZAA 3WXN4

ALLEGRO 9100-50 Furtun aerian 185 Psi 50 picioare 3/8 inch diametru

În stoc
Element: AD2ZAA Model: 9100-50Crucea Ref: 3WXN4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€341.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conductă de aer de joasă presiune
CuploareConectare rapidă OBAC
Evaluarea durametrului80 malul A
Dimensiune de montare1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Furtun exterior Dia.19 / 32 "
Lungime50 ft.
MaterialClorura de polivinil
Presiune maximă185 psi
Temp. Gamă-20 Deg. până la 150 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuploareDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.LungimeMaterialPresiune maximăPreț
ALLEGRO SAFETY 9101-100B Furtun de respirație a aerului, 100 de picioare, 185 PSI | AA3UHV 11V244 9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€596.53
ALLEGRO SAFETY 9100-100 Furtun aerian, 100 de picioare, 185 PSI | AD2YYW 3WXD8 9100-100Conectare rapidă OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Clorura de polivinil185 psi€514.50
ALLEGRO SAFETY 9101-50B Furtun aerian, 50 de picioare, polivinil | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€336.62
ALLEGRO SAFETY 9100-25 Furtun pentru conducte de aer de joasă presiune, 25 picioare | AF7ZFW 23UA41 9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Clorura de polivinil185 psi€215.95
ALLEGRO SAFETY 9100-50EF Furtun aerian, lungime 50 de picioare, diametru de 3/4 inchi, cu cuplaj EF | CD4URY 9100-50EF-------€369.36
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF Furtun aerian, 3/4 inch diametru, cu cuplaj EF | CD4URZ 9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Clorura de polivinil150 psi€582.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9100-50 Furtun aerian 185 Psi 50 picioare 3/8 inch diametru
€341.14 /unitate