ALLEGRO SAFETY 9100-100 Furtun aerian, 100 de picioare, 185 PSI | AD2YYW 3WXD8

ALLEGRO SAFETY 9100-100 Furtun aerian, 100 de picioare, 185 PSI

În stoc
Articol: AD2YYW Model: 9100-100Crucea Ref: 3WXD8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€508.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conductă de aer de joasă presiune
CuploareConectare rapidă OBAC
Evaluarea durametrului80 malul A
Dimensiune de montare1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Furtun exterior Dia.19 / 32 "
Lungime100 ft.
MaterialClorura de polivinil
Presiune maximă185 psi
Temp. Gamă-20 Deg. până la 150 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuploareDimensiune de montareFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.LungimeMaterialPresiune maximăPreț
ALLEGRO SAFETY 9101-100B Furtun de respirație a aerului, 100 de picioare, 185 PSI | AA3UHV 11V244 9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€576.79
ALLEGRO SAFETY 9100-50 Furtun aerian 185 Psi 50 picioare 3/8 inch diametru | AD2ZAA 3WXN4 9100-50Conectare rapidă OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Clorura de polivinil185 psi€334.13
ALLEGRO SAFETY 9101-50B Furtun aerian, 50 de picioare, polivinil | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Clorura de polivinil, poliester185 psi€308.05
ALLEGRO SAFETY 9100-25 Furtun pentru conducte de aer de joasă presiune, 25 picioare | AF7ZFW 23UA41 9100-25Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Clorura de polivinil185 psi€205.45
ALLEGRO SAFETY 9100-50EF Furtun aerian, lungime 50 de picioare, diametru de 3/4 inchi, cu cuplaj EF | CD4URY 9100-50EF-------€369.36
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF Furtun aerian, 3/4 inch diametru, cu cuplaj EF | CD4URZ 9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Clorura de polivinil150 psi€582.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9100-100 Furtun aerian, 100 de picioare, 185 PSI
€508.21 /unitate