Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WE-3/8X4 Extensie priză 3/8 x 4 inch Natural | AF7LRY 21XU90

AMPCO METAL Extensie priză WE-3/8X4 3/8 x 4 inch natural

În stoc
Articol: AF7LRY Model: WE-3 / 8X4Crucea Ref: 21XU90
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
€165.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaNatural
Număr de bucați1
Lungime totală4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WE-3/8X2 Extensie priză 3/8 x 2 inch Natural | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Natural2"-€132.95
AMPCO METAL IWE-3/8X6 Extensie priză 3/8 x 6 inch portocaliu | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "Portocaliu6"-€273.10
AMPCO METAL W-281 Extensie priză 9/16 x 11 inch Natural | AD6MFB 46C010 W-2819 / 16 "Natural11 "9/16 x 11 "€84.12
AMPCO METAL WE-1/2X10 Extensie priză 1/2 x 10 inch Natural | AD6MFJ 46C017 WE-1 / 2X101 / 2 "Natural10 "-€327.44
AMPCO METAL W-256 Extensie priză 13/16 x 18 inch Natural | AD6MFZ 46C031 W-25613 / 16 "Natural18 "13/16 x 18 "€173.41
AMPCO METAL WE-3/4X16 Extensie priză 3/4 x 16 inch Natural | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Natural16 "-€895.15
AMPCO METAL WE-3/8X6 Extensie priză 3/8 x 6 inch Natural | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Natural6"-€188.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Extensie priză WE-3/8X4 3/8 x 4 inch natural
€165.66 /unitate