Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WE-1/2X10 Extensie priză 1/2 x 10 inch Natural | AD6MFJ 46C017

AMPCO METAL Extensie priză WE-1/2X10 1/2 x 10 inch natural

În stoc
Articol: AD6MFJ Model: WE-1 / 2X10Crucea Ref: 46C017
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
€327.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaNatural
Număr de bucați1
Lungime totală10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL WE-3/8X2 Extensie priză 3/8 x 2 inch Natural | AB6LNK 21XU89 WE-3 / 8X23 / 8 "Natural2"-€132.95
AMPCO METAL IWE-3/8X6 Extensie priză 3/8 x 6 inch portocaliu | AB8AAR 24Y887 IWE-3 / 8X63 / 8 "Portocaliu6"-€273.10
AMPCO METAL W-281 Extensie priză 9/16 x 11 inch Natural | AD6MFB 46C010 W-2819 / 16 "Natural11 "9/16 x 11 "€84.12
AMPCO METAL W-256 Extensie priză 13/16 x 18 inch Natural | AD6MFZ 46C031 W-25613 / 16 "Natural18 "13/16 x 18 "€173.41
AMPCO METAL WE-3/4X16 Extensie priză 3/4 x 16 inch Natural | AD6MGT 46C048 WE-3 / 4X163 / 4 "Natural16 "-€895.15
AMPCO METAL WE-3/8X6 Extensie priză 3/8 x 6 inch Natural | AD6MHU 46C072 WE-3 / 8X63 / 8 "Natural6"-€188.17
AMPCO METAL WE-1/2X3 Extensie priză 1/2 x 3 inch Natural | AF7LRU 21XU85 WE-1 / 2X31 / 2 "Natural3"-€199.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Extensie priză WE-1/2X10 1/2 x 10 inch natural
€327.44 /unitate