CONDOR Veste de înaltă vizibilitate ANSI clasa 2, portocaliu


Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Fermoar , Sex: Unisex , Material: Poliester , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 2 în exterior cu suporturi pentru pixuri, 2 în interiorul mare și 1 în interiorul telefonului mobil
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaCuloare dungiPreț (ex. TVA)
A
1YAG4
49 "22 "MSilver€4.75
B
1YAL6
54 "24.437 "2XLVar / Argint€39.73
B
1YAL7
56 "25.187 "3XLVar / Argint€39.73
A
5NVE8
59 "26.875 "5XLSilver€29.71

Veste de înaltă vizibilitate ANSI clasa 2, portocaliu

Vestele portocalii Clasa 2 de înaltă vizibilitate Condor sunt ideale pentru prevenirea potențialelor accidente, acordând prioritate siguranței lucrătorilor și ajutând la identificarea care salvează vieți. Aceste veste standard ANSI/ISEA 107-2010 sunt utilizate în șantiere, lucrări rutiere, depozite și scenarii de control al traficului.

DESCRIERE

  • Au o construcție din poliester, asigurând durabilitate și performanță de lungă durată.
  • Aceste veste au două buzunare externe, oferind opțiuni convenabile de depozitare pentru unelte mici sau obiecte personale.
  • Acestea au dungi reflectorizante argintii proeminente ca culoare principală, maximizând vizibilitatea în condiții de lumină scăzută.
  • Aceste veste oferă vizibilitate de 360 ​​de grade, asigurându-se că lucrătorii sunt vizibili în toate direcțiile.
  • Ele vin cu un sistem de închidere cu fermoar pentru a pune și a dezlipi ușor, asigurând o fixare sigură în timpul lucrului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?