Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1YAG4 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu | AB4HEX

CONDOR 1YAG4 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu

În stoc
Articol: AB4HEX Model: 1YAG4
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Grupa de vârstăAdult
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereFermoar
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului49 "
GenUnisex
Lungime22 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)2
Buzunare2 în exterior cu suporturi pentru pixuri, 2 în interiorul mare și 1 în interiorul telefonului mobil
MărimeaM
Culoare dungiSilver

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaCuloare dungiPreț
CONDOR 1YAL6 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu | AB4HGD 1YAL654 "24.437 "2XLVar / Argint€40.55
CONDOR 1YAL7 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Portocaliu | AB4HGE 1YAL756 "25.187 "3XLVar / Argint€40.55
CONDOR 5NVE8 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Portocaliu | AE4XRT 5NVE859 "26.875 "5XLSilver€30.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1YAG4 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu
€18.90 /unitate