Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1YAL6 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu | AB4HGD

CONDOR 1YAL6 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu

În stoc
Element: AB4HGD Model: 1YAL6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Grupa de vârstăAdult
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereFermoar
CuloriPortocaliu
Se potrivește cu dimensiunea pieptului54 "
GenUnisex
Lungime24.437 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)3
Număr de buzunare (exterior)2
Buzunare2 în exterior cu suporturi pentru pixuri, 2 în interiorul mare și 1 în interiorul telefonului mobil
Mărimea2XL
Culoare dungiVar / Argint

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaCuloare dungiPreț
CONDOR 1YAG4 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Portocaliu | AB4HEX 1YAG449 "22 "MSilver€18.90
CONDOR 1YAL7 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Portocaliu | AB4HGE 1YAL756 "25.187 "3XLVar / Argint€40.55
CONDOR 5NVE8 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Portocaliu | AE4XRT 5NVE859 "26.875 "5XLSilver€30.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1YAL6 Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Portocaliu
€40.55 /unitate