FERNCO Cuplaje de tranziție ecranate


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: 300 Oțel inoxidabil și neopren , Max. Presiune: 4.3 psi , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
3001-110
1-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grade F€31.00
B
3001-1125
1-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grade F€26.41
C
3000-215
1-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 grade F€23.44

Cuplaje de tranziție ecranate

Cuplajele de tranziție ecranate Fernco sunt proiectate pentru conectarea țevilor / tuburilor din oțel, fontă, plastic, cupru și tubulare pentru aplicații supraterane, de ventilație / drenare a deșeurilor. Acestea dispun de scuturi din oțel inoxidabil și cleme de bandă pentru a rezista forțelor de forfecare și pentru a realiza conexiuni de lungă durată. În plus, au garnituri din neopren pentru a asigura o etanșare etanșă până la o presiune de 4.3 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje certificate ASTM și CSA, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 și 1-1/2 x 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?