Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO 3000-215 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTM 3HDD4

FERNCO 3000-215 Cuplaj de tranziție ecranat

În stoc
Articol: AC9KTM Model: 3000-215Ref încrucișat: 3HDD4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€23.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de tranziție ecranat
Material band300 oțel inoxidabil
Material corp300 Oțel inoxidabil și neopren
Pentru dimensiunea țevii1-1 / 2 "x 2"
În interiorul Dia.1-29/64" x 1-63/64"
Lungime2 9 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.180 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimeMax. Temp.Preț
FERNCO 3001-110 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 grade F€32.27
FERNCO 3001-1125 Cuplaj de tranziție ecranat | AC9KTU 3HDE1 3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 grade F€27.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO 3000-215 Cuplaj de tranziție ecranat
€23.78 /unitate