ACME ELECTRIC Centrale electrice din zona întreruptoarelor cu blocare a panoului, primar 480V


Filtru
Culoare: Gri , Constructie: Incapsulat , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 Hz , Tensiune de intrare: 480V AC , Max. Temp.: 115 grade C , Montare: Perete , Tip de montare: Perete , Tensiune de ieșire: AC 120 / 240V , Faza: 1 , Tensiune primară: 480V , Tensiune secundară: 120 / 240V , Ecranat/Neecranat: Protejat , Material bobinaj: Aluminiu
StilModelProtecţieamperiÎnălţimeLăţimeLungimeNEMA Rating-ulAdâncimea totalăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
PT061150005LS
--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€6,411.98
A
PT061150015LS
--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€9,517.43
A
PT061150007LS
Întrerupător de circuit 25A30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€8,054.41
A
PT061150010LS
35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€8,099.47
A
PT061150025LS
90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€10,100.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?