ACME ELECTRIC PT061150005LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 5 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PCA

ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, monofazat, 480/120V, 5kVA, întrerupător cu închidere

În stoc
Element: BC7PCA Model: PT061150005LSCrucea Ref: 3CNN6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,411.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
ConstrucţieIncapsulat
Frecvență60 Hz
Înălţime32.13 "
Evaluare kVA5 kVA
Lungime7.63 "
Max. Temp.115 grade C
Tip montarePerete
NEMA Rating-ulNema 3R
Tensiunea primară480V
Tensiunea secundară120 / 240V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime13.25 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.8

Detalii produs:

    • Tensiune primară 480V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelProtecţieamperiÎnălţimeLăţimeLungimeNEMA Rating-ulAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
ACME ELECTRIC PT061150010LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120V, 10kVA, întrerupător cu închidere | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€8,099.47
ACME ELECTRIC PT061150025LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 25 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€10,100.35
ACME ELECTRIC PT061150015LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120V, 15kVA, întrerupător cu închidere | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€9,517.42
ACME ELECTRIC PT061150007LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 7.5 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PLL PT061150007LSÎntrerupător de circuit 25A30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€8,054.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, monofazat, 480/120V, 5kVA, întrerupător cu închidere
€6,411.97 /unitate